ZSI-FOSTER BCC V -serie, strålklämmor med rörklämma


Filter
StilModellKlippstorlekPris (ex moms)
A
BCC812VM
-123 SEK
A
BCC16VM
1"128 SEK
A
BCC24VM
1-1 / 2 "137 SEK
A
BCC20CM
1-1 / 4 "136 SEK
A
BCC32VM
2"139 SEK

BCC V -serie, strålklämmor med rörklämma

ZSI BCC V-seriens balkklämmor med ledningsklämmor är designade för att förenkla installationen av ledningssystem samtidigt som maximal effektivitet och tillförlitlighet säkerställs. De är lämpliga för olika elektriska applikationer i industrianläggningar, kommersiella byggnader och utomhusinstallationer. Dessa klämmor har en kombinerad skruv för att enkelt dra åt dem med vanliga Robertson, Phillips eller slitsade drivare. De har en 360-graders rotationsförmåga för rörklämman, vilket möjliggör optimal positionering och inriktning av röret. Dessa balkklämmor är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål, vilket säkerställer utmärkt styrka och hållbarhet. De har dessutom silva-guard-finish, vilket ger exceptionell korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?