DURAC 129H specifik vikt Astm hydrometer | AA4PVD 12X455

DURAC 129H specifik vikt Astm hydrometer

Finns i lager
Artikel: AA4PVD Modell: 129HKorsreferens: 12X455

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

786SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Noggrannhet+/- 0.001
Längd260mm
Mätområde1.200/1.250
SkalaSpecifik gravitation
Skala divisioner0.001
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelLängdMätområdeSkala divisionertempPris
DURAC 86H-FC Gravity Astm-certifierad hydrometer | AA4GHK 12M028 86H-FC+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm0.850/0.9000.000560 grader F / 15 grader C7 562 kr
DURAC 112H-FC Gravity Astm-certifierad hydrometer | AA4GHL 12M034 112H-FC+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C8 229 kr
DURAC 113H-FC Gravity Astm-certifierad hydrometer | AA4GHM 12M035 113H-FC+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm1.100/1.1500.000560 grader F / 15 grader C7 562 kr
DURAC 112H Specifik gravitation Astmhydrometer | AA4PUV 12X442 112H+/- 0.0005Areometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
DURAC 115H Specifik gravitation Astmhydrometer | AA4PUW 12X445 115H+/- 0.0005Areometer330mm1.200/1.2500.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
DURAC 125H specifik astmhydrometer | AA4PVA 12X451 125H+/- 0.001Areometer260mm1.00/1.0500.00160 grader F / 15 grader C726SEK
DURAC 126H Specifik gravitation Astmhydrometer | AA4PVB 12X452 126H+/- 0.001Areometer260mm1.050/1.1000.00160 grader F / 15 grader C741SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 129H specifik vikt Astm hydrometer
786SEK /enhet