DURHAM MANUFACTURING Fackenheter


Filter
monterade: Ja , Mätare: 20, 22, 24 , Längd: 33.8125 "
StilModellTotala höjdenFackdjupFackhöjdTotal breddTotalt antal lagerplatserFackets breddFärgFinishPris (ex moms)
A
363LP-95
------GråGlanspulverfärg4 864 SEK
B
353-95
11.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"GråPulverlackat2 398 SEK
C
354-95
19.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "GråPulverlackat2 747 SEK
D
393-95
19.25 "8.5 "9"33.75 "88"GråPulverlackat1 622 SEK
E
357-95
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlackat2 384 SEK
F
344-95
19.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlackat2 404 SEK
G
357-17-S1156
19.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"RedPulverlackat2 606 SEK
H
349-95
22.25 "8.375 "4"33.75 "404"GråPulverlackat2 654 SEK
I
394-95
22.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"GråPulverlackat1 844 SEK
J
314-95
23.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "GråPulverlackat1 954 SEK
K
329-95
23.88 "11.875 "033.75 "416.75 "GråPulverlackat2 194 SEK
L
359-17-S1156
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"RedPulverlackat3 178 SEK
M
359-95
23.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"GråPulverlackat3 074 SEK
N
356-17-S1156
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "RedPulverlackat2 949 SEK
O
330-95
23.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"GråPulverlackat2 406 SEK
P
396-95
23.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "GråPulverlackat2 278 SEK
Q
356-95
23.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "GråPulverlackat2 244 SEK
R
350-95
42 "8.375 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlackat4 266 SEK
S
351-95
42 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GråPulverlackat4 023 SEK
T
360-95
42 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "GråPulverlackat4 664 SEK
U
399-95
42 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"GråPulverlackat4 353 SEK
V
363-95
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlackat4 786 SEK
W
361-95
42 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "GråPulverlackat5 086 SEK
X
358-95
42 "11.875 "4.5 "17.875 "364"GråPulverlackat3 261 SEK
Y
360-17-S1156
42 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--4 773 SEK
Z
351-17-S1156
42 "12 "8.5 "33.75 "208"RedPulverlackat4 277 SEK
A1
398-95
42 "12 "(40) 4-1 / 2 ", (4) 7"33.75 "44(40) 4 ", (4) 16-1 / 4"GråPulverlackat4 153 SEK
B1
363-17-S1156
42 "11.875 "4.5 "33.75 "724"RedPulverlackat4 786 SEK
C1
397-95
42 "12 "7.25 "33.75 "1016.25 "GråPulverlackat3 736 SEK
D1
745-95
64.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GråPulverlackat8 412 SEK
E1
740-95
64.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GråPulverlackat8 343 SEK
F1
725-95
64.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GråPulverlackat6 132 SEK
G1
735-95
64.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GråPulverlackat7 366 SEK
H1
730-95
64.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GråPulverlackat6 455 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?