DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Bin Enhet, 40 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 23-7/8 Inch, Röd | AE4CHV 5JEM2

DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Fackenhet, 40 fack, storlek 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tum, röd

Finns i lager
Artikel: AE4CHV Modell: 359-17-S1156Korsreferens: 5JEM2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack
Fackdjup11.875 "
Fackhöjd4.5 "
Fackets bredd4"
FärgRed
FinishPulverlackat
MaterialStål
Övergripande djup12 "
Totala höjden23.88 "
Total bredd33.75 "
Totalt antal lagerplatser40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.7415
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFackdjupFackhöjdTotal breddTotalt antal lagerplatserFackets breddFärgFinishPris
DURHAM MANUFACTURING 725-95 Bin Unit, 32 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"GråPulverlackat6 132 kr
DURHAM MANUFACTURING 730-95 Bin Unit, 60 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"GråPulverlackat6 455 kr
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"GråPulverlackat7 366 kr
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "GråPulverlackat8 343 kr
DURHAM MANUFACTURING 745-95 Bin Unit, 112 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 64-1/2 Inch | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"GråPulverlackat8 412 kr
DURHAM MANUFACTURING 329-95 Bin Unit, 4 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tum | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "GråPulverlackat2 194 kr
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, Storlek 33-3/4 x 12 x 42 tum | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GråPulverlackat4 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Fackenhet, 40 fack, storlek 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tum, röd
3 178 kr /enhet