DURHAM MANUFACTURING Underhållsskåp


Filter
monterade: Ja , Monterad/omonterad: monterade , Hopsättning: Svetsade , Bin färg: Gul , Skåp färg: Grå , Färg: Grå , Mätare: 12 , Handtag: Nycklad Chrome-låsning , Höjd: 78 " , Låstyp: Pad låsbara handtag , Låssystem: 3-Point , Antal dörrar: 2 , Antal lådor: 0 , Antal hyllor: 4 , Totala höjden: 78 " , Styrkebetyg: Heavy Duty , Stil: Kombination , Totalt antal lådor: 0
StilModellTotalt antal lagerplatserDörr TypFinishLängdMaterialÖvergripande djupTotal breddHyllkapacitetPris (ex moms)
A
HDJC244878-4S95
-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "48 "1375 lb.29 081 SEK
B
HDJC243678-60-4S5295
--Texturerad pulverfärg36.19 "Stål---31 060 SEK
C
HDJC244878-156-4S95
--Texturerad pulverfärg48.19 "Stål---40 042 SEK
A
HDJC243678-4S95
-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "36 "1025 lb.25 277 SEK
A
HDJC246078-4S95
-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "60 "1750 lb.33 333 SEK
D
HDJC243678-60-4S1795
--Texturerad pulverfärg36.19 "Stål---31 060 SEK
C
HDJC244878-156-4S1795
--Texturerad pulverfärg48.19 "Stål---40 042 SEK
C
HDJC244878-156-4S5295
--Texturerad pulverfärg48.19 "Stål---40 042 SEK
E
HDJ36-12DC24TB4S95
12Spola, fastPulverlackat-Stål35.5 "48 "-40 854 SEK
F
HDJC243678-60-4S95
60Spola, fastPulverlackat-Stål24 "36 "-29 364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?