DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Underhållsskåp, 12 fack, storlek 36 x 36 x 78 tum | AG3UHJ 33VE43

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Underhållsskåp, 12 fack, storlek 36 x 36 x 78 tum

Finns i lager
Artikel: AG3UHJ Model: HDJ36-12DC24TB4S95Korsref.: 33VE43

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp12
Lådor per dörr12
Skåpets hyllkapacitet1900 lb.
SkåpstypLådor / hyllor
FärgGrå
Dörr TypSpola, fast
FinishPulverlackat
Mätare12
LåstypPad låsbara handtag
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup35.5 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser12
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 243.1634
Fartygets höjd (cm)91.92
Fartygets längd (cm)91.76
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Benhöjd (6 ")
    • Stor skåpfack H x B x D (7 "x 8" x 15 ")
    • Totalt antal hyllor (4)
    • Skåphylla B x D (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Liten dörrkorg H x B x D (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antal lagerplatserDörr TypFinishLängdMaterialÖvergripande djupTotal breddHyllkapacitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Underhållsskåp, monterat, storlek 36 x 24 x 78 tum | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "36 "1025 lb.25 277 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Underhållsskåp, monterat, storlek 48 x 24 x 78 tum | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "48 "1375 lb.29 081 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Underhållsskåp, monterat, storlek 60 x 24 x 78 tum | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-StandardPulverlackat-Svetsat stål24 "60 "1750 lb.33 333 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Underhållsskåp, 60 fack, storlek 36 x 24 x 78 tum | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Spola, fastPulverlackat-Stål24 "36 "-29 364 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Underhållsskåp, 3 hyllor, 60 Röd Bin, 12 Gauge, Storlek 36 x 24 x 78 tum | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Texturerad pulverfärg36.19 "Stål---31 060 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Underhållsskåp, 3 hyllor, 60 blå behållare, 12 gauge, storlek 36 x 24 x 78 tum | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Texturerad pulverfärg36.19 "Stål---31 060 kr
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Underhållsskåp, 4 hyllor, 156 Röd Bin, 12 Gauge, Storlek 36 x 24 x 78 tum | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Texturerad pulverfärg48.19 "Stål---40 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Underhållsskåp, 12 fack, storlek 36 x 36 x 78 tum
40 854 kr /enhet