DURHAM MANUFACTURING Rotabin -förvaringsfack i Rotabin -serien


Filter
Färg: Grå , Total längd: 28 "
StilModellTotala höjdenFinishHöjdTotal breddHylltypBreddLängdLastkapacitetPris (ex moms)
A
1207-95
--46.625 "--28.25 "28.25 "-18 394 SEK
B
1536-95
--69.5 "--44 "44 "-51 865 SEK
A
1208-95
--52.875 "--28.25 "28.25 "-20 343 SEK
C
1304-95
--34.25 "--34.25 "34.25 "-13 946 SEK
A
1306-95
--49.75 "--34.25 "34.25 "-18 532 SEK
D
1504-95
--46.5 "--42.5 "42.5 "-25 503 SEK
E
1104-95
17.375 "Pulverlack--Platt rumpa--240 lb.4 478 SEK
F
1106-95
25.375 "Pulverlack--Platt rumpa--360 lb.5 626 SEK
G
1205-95
34.13 "Pulverlackat-28 "---2500 lb.16 696 SEK
H
1206-95
40.375 "Pulverlackat--Platt rumpa--3000 lb.18 857 SEK
I
1110-95
41.375 "Pulverlack--Platt rumpa--600 lb.8 724 SEK
J
1305-95
42 "Pulverlack--Platt rumpa--2500 lb.19 589 SEK
K
1535-95
57.5 "Emalj--Skopa-botten--2500 lb.40 622 SEK
K
1505-95
57.5 "Emalj--Skopa-botten--3125 lb.32 802 SEK
L
1209-95
59.125 "Pulverlack--Platt rumpa--4500 lb.17 178 SEK
M
1210-95
65.5 "Pulverlackat--Platt rumpa--5000 lb.28 163 SEK
N
1308-95
65.5 "Pulverlackat--Platt rumpa--4000 lb.27 178 SEK
O
1307-95
65.75 "Pulverlack--Platt rumpa--3500 lb.18 916 SEK
P
1700-95
65.75 "Pulverlackat-44 ", 34", 28 "---2,650 Ibs17 394 SEK
Q
1605-95
66 5 / 16 "Emalj--Skopa-botten--10000 lb.55 260 SEK
R
1506-95
69.5 "Emalj--Skopa-botten--3750 lb.31 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?