Roterande förvaringsfack och rack

Filter

Roterande förvaringsfack och ställ är organisatoriska förvaringssystem som är idealiska för förvaring av smådelar, verktyg och andra föremål på ett organiserat sätt. De inkluderar vanligtvis en...Läs mer

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin -förvaringsfack i Rotabin -serien

StilModellTotala höjdenFinishHöjdTotal breddHylltypBreddLängdLastkapacitetPris (ex moms)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-18 532 SEK
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-51 865 SEK
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-13 946 SEK
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-18 394 SEK
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-25 503 SEK
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-20 343 SEK
E1104-9517.375 "Pulverlack--Platt rumpa--240 lb.4 125 SEK
F1106-9525.375 "Pulverlack--Platt rumpa--360 lb.5 182 SEK
G1205-9534.13 "Pulverlackat-28 "---2500 lb.16 263 SEK
H1206-9540.375 "Pulverlackat--Platt rumpa--3000 lb.18 480 SEK
I1110-9541.375 "Pulverlack--Platt rumpa--600 lb.8 036 SEK
J1305-9542 "Pulverlack--Platt rumpa--2500 lb.19 072 SEK
K1505-9557.5 "Emalj--Skopa-botten--3125 lb.30 216 SEK
K1535-9557.5 "Emalj--Skopa-botten--2500 lb.40 132 SEK
L1209-9559.125 "Pulverlack--Platt rumpa--4500 lb.16 907 SEK
M1308-9565.5 "Pulverlackat--Platt rumpa--4000 lb.25 036 SEK
N1210-9565.5 "Pulverlackat--Platt rumpa--5000 lb.25 943 SEK
O1307-9565.75 "Pulverlack--Platt rumpa--3500 lb.17 425 SEK
P1700-9565.75 "Pulverlackat-44 ", 34", 28 "---2,650 Ibs16 711 SEK
Q1605-9566 5 / 16 "Emalj--Skopa-botten--10000 lb.52 648 SEK
R1506-9569.5 "Emalj--Skopa-botten--3750 lb.30 846 SEK
AKRO-MILS -

Roterande ställ, 60 tums höjd, 31 tums längd, 31 tums bredd, 1000 pund kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
98325AE4JRE22 883 SEK
VESTIL -

Bärbar reservdelsbehållare, 200 Lb. Kapacitet, 19.5 x 19.5 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
PBIN-19AG8CZG2 977 SEK

Roterande förvaringsfack och rack

Roterande förvaringsfack och ställ är designade för att organisera, visa och lagra små delar och öka tillgängligheten och synligheten. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av roterande förvaringskärl och ställ från märken som Akro-Mils, Durham Manufacturing och Vestil. Roterande papperskorgar förbi Durham Manufacturing har en robust konstruktion i helt stål och en grå pulverlackering för ökad strukturell integritet. De kan vidare delas in i 1-tums centra med hjälp av avdelare och hyllorna roterar oberoende av kraftiga kullager för att göra det lättare att komma åt delar. Dessa roterande hyllor kan rymma upp till 5000 lb och passar i oanvändbara utrymmen som hörn och ändarna på gångarna. Vestil bärbara roterande delbehållare minskar plockningstiden för delar. Dessa OSHA-kompatibla delbehållare har formgjuten plastkonstruktion med fyra svängbara hjul för ökad bärbarhet och 2 tum djupa hyllor som är placerade 8 tum från varandra.

Vanliga frågor

Hur underhåller man dessa roterande förvaringsfack och ställ?

  • Håll enheterna rena och fria från damm och skräp med en mjuk trasa eller borste.
  • Kontrollera för skador eller slitage och reparera/byt ut alla skadade eller slitna delar.
  • Smörj lagren inuti enhetens centrala roterande struktur och eventuella rörliga delar för att säkerställa smidig drift.
  • Överbelasta inte papperskorgen eller facken på hyllan.

Är dessa roterande förvaringskärl och ställ bärbara?

Vissa typer av roterande förvaringskärl och ställ är bärbara eftersom de har hjul eller hjul på botten för att rulla dem från en plats till en annan. Andra typer av roterande förvaringsfack och ställ är stationära för att placera dem på en specifik plats.

Kan vi använda avdelare på dessa roterande förvaringskärl och ställ?

Ja, användare kan lägga till avdelare eller justera tillgängliga avdelare i dessa roterande förvaringsfack och ställ för att skapa fack och lagra mindre föremål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?