Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Sanitetsmätare termometer, bimetall, 1-1/2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RNW 1UZY5

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Sanitär termometer, bimetall, 1-1/2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AB3RNW Modell: BT15S34551Korsreferens: 1UZY5
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
8 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär urtermometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 1 / 2 "
AnslutningstypSanitär
Dialstorlek3"
GradeBetyg 316, Betyg 316L
Huvudtemp.200 Deg. F
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Upplösning2 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4 1 / 2 "
Stamtemp.800 Deg. F
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 300 grader F-intervall | AB3RMW 1UZV9 BT20S325612"3"2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 300 grader F intervall | AB3RNA 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 Sanitetsmätare termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT15S34551 Sanitär termometer, bimetall, 1-1/2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall
8 339 kr /enhet