DWYER INSTRUMENTS BT20S34571 Sanitary Dial Thermometer, Bimetal, 2 Inch Connection, 50 to 550 Deg F Range | AB3RNF 1UZW9

DWYER INSTRUMENTS BT20S34571 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall

Artikel: AB3RNF Modell: BT20S34571Korsreferens: 1UZW9

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär urtermometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypSanitär
Dialstorlek3"
GradeBetyg 316, Betyg 316L
Huvudtemp.200 Deg. F
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Upplösning2 Deg. F
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4 1 / 2 "
Stamtemp.800 Deg. F
Temp. Räckvidd50 grader till 550 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 300 grader F-intervall | AB3RMW 1UZV9 BT20S325612"3"2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 300 grader F intervall | AB3RNA 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 grader till 550 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 Sanitär urtavla termometer, bimetall, 2 tums anslutning, -40 till 160 grader F intervall | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 Sanitetsmätare termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 0 till 250 grader F intervall | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 grader till 250 grader. F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT20S34571 Sanitär termometer, bimetall, 2 tums anslutning, 50 till 550 grader F intervall