Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Temperaturbrytare, termistor, 230vac | AC2CJT 2HMJ3

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Temperaturbrytare, termistor, 230vac

Finns i lager
Artikel: AC2CJT Modell: TSS2-2210Korsreferens: 2HMJ3
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
1 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturomkopplare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Kontaktbetyg16A @ 240V resistiv, 8A @ 240V resistiv, 3A induktiv
Mått3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Visa siffror3-siffror
Typ av bildskärmLED
HP1 hk
IP-värdeIP 64
MinneslagringIcke-flyktigt
Ström krävs230V AC
reläer2 spdt
Givartyptermistor
Temp. Räckvidd-50 grader till 150 grader. C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dual Input, Dual Output
    • Undermärke: LOVE

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 Temperaturbrytare, Thermistor, 110vac | AC2CJP 2HMH9 TSS2-2100115V AC-58 grader. till 302 grader. F1 837 kr
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Temperaturbrytare, Thermistor, 230vac | AC2CJQ 2HMJ1 TSS2-2200230V AC-58 grader. till 302 grader. F1 476 kr
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Temperaturbrytare, termistor, 110vac | AC2CJR 2HMJ2 TSS2-2110115V AC-50 grader till 150 grader. C1 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Temperaturbrytare, termistor, 230vac
1 837 kr /enhet