DYNABRADE Air Random Orbital Sanders


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Avgastyp: Bakre , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekGratis hastighetHantera materialHusets materialHPPris (ex moms)
A
57500
5"1.563 / 4 "5000 rpmKompositKomposit0.057 045 SEK
B
57502
5"1.563 / 4 "7500 rpmKompositKomposit0.087 646 SEK
C
58500
5.75 "3.25133"10,000 rpmGummiGummi0.154 489 SEK
D
58400
11 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmKompositGummi0.459 441 SEK
E
58405
11.375 "5.75236"12,000 rpmKompositGummi0.459 145 SEK
F
58410
12.5 "5.75238"10,000 rpmKompositGummi0.4510 226 SEK
G
58414
12.5 "5.75238"10,000 rpmKompositKomposit0.4510 791 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?