PNEUMADYNE INC Vippventiler


Filter
Max. Tryck: 125 psi , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Temp. Räckvidd: -20 grader till 160 grader F. , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 3-Way
StilModellBody MaterialVolymkoefficientAnslutningstypHantera typTotal längdRörstorlekStammaterialPris (ex moms)
A
C032021
303 rostfritt. 27UNFVäxla2.13 "10-32303 Stainless Steel1 187 SEK
B
F0-30-1
Aluminium / Mässing. 24NPTVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing396 SEK
C
F11-30-44
Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing860 SEK
D
F11-30-66
Aluminium / Mässing. 29Tryck inVäxla2.54 "1 / 4 "Mässing871 SEK
E
C040103
Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing621 SEK
F
C040403
Aluminium / Mässing. 42NPTSpring Return Plast Toggle2.1 "1/8Mässing761 SEK
G
H0-30-1
Aluminium / Mässing. 24NPT x StandardVäxla2.16 "1/8 x 10-32Mässing382 SEK
H
H11-30-44
Aluminium / Mässing. 29FNPTVäxla2.43 "1/8Mässing840 SEK
I
H11-30-66
Aluminium / Mässing. 29Tryck inVäxla2.54 "1 / 4 "Mässing844 SEK
J
C040101
Aluminium / Mässing. 42NPTSpärrad plastväxel2.1 "1/8Mässing606 SEK
K
C040401
Aluminium / Mässing. 42NPTSpärrad plastväxel2.1 "1/8Mässing755 SEK
L
C030103
Mässing.2UNFSpring Return Plast Toggle1.71 "10-32Mässing406 SEK
M
C030101
Mässing.2UNFSpärrad plastväxel1.71 "10-32Mässing365 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?