Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 tum | AA4VHV 13F644

DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 Inch

Finns i lager
Artikel: AA4VHV Modell: 58400Korsreferens: 13F644
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
9 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.75
CFM @ Full belastning23
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialGummi
HP0.45
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 16 "
Total längd11 1 / 16 "
Pad ansikts typPSA
Padstorlek5"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.59
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningPadstorlekGratis hastighetHantera materialHusets materialHPPris
DYNABRADE 58405 Air Random Orbital Sander 0.45hk 6 tum | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmKompositGummi0.459 145 kr
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 tum | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmKompositGummi0.4510 226 kr
DYNABRADE 58500 Air Random Orbital Sander 0.15 hk 3 tum | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmGummiGummi0.154 489 kr
DYNABRADE 57500 Air Random Orbital Sander 0.05 hk 3/4 tum | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmKompositKomposit0.057 045 kr
DYNABRADE 57502 Air Random Orbital Sander 0.08hk 3/4 tum | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmKompositKomposit0.087 646 kr
DYNABRADE 58414 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 tum | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmKompositKomposit0.4510 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 58400 Air Random Orbital Sander 0.45hk 5 Inch
9 441 kr /enhet