DYNAQUIP CONTROLS 316 Pneumatisk manövrerad kulventil i rostfritt stål


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT , Max. Inloppstryck: 120 psi , Max. Tryck: 1500 psi CWP, 125 psi ånga , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Montera: Direkt , Port: full , Erforderligt tryck: 80 psi , Tätningsmaterial: PTFE / Viton (R) , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: Tvådelad
StilModellDriftRörstorlekPris (ex moms)
A
PHS23AJD01A
Dubbel agerar1 / 2 "8 173 SEK
A
PHS24AJD02A
Dubbel agerar3 / 4 "8 567 SEK
A
PHS27AJD03A
Dubbel agerar1.5 "13 356 SEK
A
PHS25AJD02A
Dubbel agerar1"9 223 SEK
A
PHS28AJD06A
Dubbel agerar2"15 618 SEK
A
PHS21AJS012A
Vårens återkomst1 / 4 "9 280 SEK
A
PHS24AJS034A
Vårens återkomst3 / 4 "9 750 SEK
A
PHS27AJS064A
Vårens återkomst1.5 "14 472 SEK
A
PHS28AJS075A
Vårens återkomst2"21 082 SEK
A
PHS23AJSO23A
Vårens återkomst1 / 2 "9 280 SEK
A
PHS25AJS034A
Vårens återkomst1"12 071 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?