DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AE2NDF 4YM67

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2NDF Modell: PHS28AJS075AKorsreferens: 4YM67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck1500 psi CWP, 125 psi ånga
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek2"
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9325
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftRörstorlekPris
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A Kulventil 1/2 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ADubbel agerar1 / 2 "8 173 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJD02A Kulventil 3/4 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ADubbel agerar3 / 4 "8 567 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJD02A Kulventil 1 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ADubbel agerar1"9 223 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Kulventil 1/4 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AVårens återkomst1 / 4 "9 280 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kulventil 1/2 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AVårens återkomst1 / 2 "9 280 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Kulventil 3/4 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AVårens återkomst3 / 4 "9 750 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Kulventil 1 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AVårens återkomst1"12 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A Kulventil 2 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål
21 082 kr /enhet