Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kulventil 1/2 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MBZ 4TL10

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kulventil 1/2 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD9MBZ Modell: PHS23AJSO23AKorsreferens: 4TL10
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
9 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck1500 psi CWP, 125 psi ånga
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftRörstorlekPris
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A Kulventil 1/2 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ADubbel agerar1 / 2 "8 173 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJD02A Kulventil 3/4 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ADubbel agerar3 / 4 "8 567 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJD02A Kulventil 1 tum Fnpt dubbelverkande rostfritt stål | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ADubbel agerar1"9 223 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Kulventil 1/4 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AVårens återkomst1 / 4 "9 280 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Kulventil 3/4 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AVårens återkomst3 / 4 "9 750 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Kulventil 1 tum Fnpt fjäderretur rostfritt stål | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AVårens återkomst1"12 071 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHS27AJD03A Kulventil 1 1/2 tum Fnpt dubbelverkande | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03ADubbel agerar1.5 "13 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kulventil 1/2 tum Fnpt fjäderretur i rostfritt stål
9 280 kr /enhet