DYNAQUIP CONTROLS Inline kulventil av kolstål, SAE x SAE


Filter
Kulmaterial: Kolstål , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: SAE x SAE , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Stammaterial: Kolstål , Stamtyp: Utblåsningsbevis
StilModellVentilstrukturHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
VLE2.NK 1/2
2-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 034 SEK
A
VLE2.NK 3/8
2-PieceStålSpak3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.580 SEK
A
VLE2.NK 3/4
2-PieceStålSpak3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 335 SEK
A
VLE2.NK 1/4
2-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.580 SEK
B
VAE2.N00P 1
3-PieceGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.2 632 SEK
C
VAE2.N0 1/2
3-PieceGjutning av zinkSpak5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.1 022 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?