Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 kolstålkulventil inline Sae 3/8 in | AA8YYX 1AWC5

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 kolstålkulventil inline Sae 3/8 in

Finns i lager
Artikel: AA8YYX Modell: VLE2.NK 3/8Korsreferens: 1AWC5
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypSAE x SAE
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck3000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
StammaterialKolstål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddPris
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 kolstålkulventil Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.580SEK
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 Kulventil av kolstål Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 189 kr
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/4 kolstålkulventil Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-PieceStålSpak3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 535 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER VAE2.N0 1/2 Kolstålkulventil Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-PieceGjutning av zinkSpak5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.1 022 kr
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 Kulventil av kolstål Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-PieceGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.2 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 kolstålkulventil inline Sae 3/8 in
580SEK /enhet