Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Kulventil Elektronisk 1/2 tum Fnpt | AG6TYQ 46Z627

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Kulventil Elektronisk 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TYQ Modell: EHG23ATE20HKorsreferens: 46Z627
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
9 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialBlyfri mässing
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt / integrerad
Antal bulthål4
Antal hamnar2
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
Klassad för600 psi WCP
TätningsmaterialViton
SittmaterialRTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 370 grader F.
Ventilstruktur2-Piece
Spänning12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481809020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRörstorlekSpänningPris
DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25 Kulventil Elektronisk 1-1 / 4 tum Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Mässing med låg bly1.25 "115-120 VAC, 60 Hz10 496 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Kulventil Elektronisk 1-1 / 2 tum Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Mässing med låg bly1.5 "115-120 VAC, 60 Hz12 134 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H Kulventil Elektronisk 1-1 / 2 tum Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HMässing med låg bly1.5 "24 V AC, 12 V AC, 24 V DC, 12 V DC13 247 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Kulventil Elektronisk 1/2 tum Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Blyfri mässing1 / 2 "115-120 VAC7 476 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20 Kulventil Elektronisk 3/4 tum Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Blyfri mässing3 / 4 "115-120 VAC8 457 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20 Kulventil Elektronisk 1 tum Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Blyfri mässing1"115-120 VAC9 138 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20H Kulventil Elektronisk 3/4 tum Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20HBlyfri mässing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 694 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Kulventil Elektronisk 1/2 tum Fnpt
9 094 kr /enhet