DYNAQUIP CONTROLS Elektronisk kulventil rostfritt stål


Filter
Kulmaterial: CF8M rostfritt stål , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kroppsstil: 2-Way , Anslutning: FNPT , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Max. Tryck: 1000 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 125 psi , Montera: Direkt , Antal portar: 2 , Port: full , Tätningar: Viton , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis
StilModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddMax. VattentryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddVentilstrukturPris (ex moms)
A
EHS24AJE21H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 461 SEK
A
EHS23AJE20H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 238 SEK
A
EHS25AJE21H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12 551 SEK
A
EHS27AJE25H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece15 913 SEK
A
191015B
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece12 743 SEK
B
EHS2AAJE02
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece49 858 SEK
C
EVS2AAJE13
115 VAC-22 grader till 149 grader F.800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece57 643 SEK
A
191014B
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece11 685 SEK
D
EVS26AJE25
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece14 255 SEK
D
EVS25AJE21
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece11 542 SEK
A
191013B
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece10 856 SEK
D
EVS27AJE01
115 VAC-22 grader till 149 grader F.1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece19 619 SEK
E
191018B
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece27 280 SEK
F
EVS28AJE01
115 VAC-22 grader till 149 grader F.1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece27 136 SEK
D
EVS24AJE20
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece10 497 SEK
D
EVS23AJE20
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.3-Piece10 122 SEK
A
191017B
115 VAC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grader till 392 grader F.2-Piece15 235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?