DYNAQUIP CONTROLS 191018B Elektronisk kulventil rostfritt stål 2 tum | AE2NDB 4YM63

DYNAQUIP CONTROLS 191018B Elektronisk kulventil Rostfritt 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2NDB Modell: 191018BKorsreferens: 4YM63

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
BollmaterialCF8M rostfritt stål
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialRostfritt stål
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck1000 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck1500 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar2
Rörstorlek2"
Portfull
Klassad för1500 psi CWP, 125 psi ånga
TätningsmaterialPTFE / Viton
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.495
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8481809025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningOmgivningstemp. RäckviddMax. VattentryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddVentilstrukturPris
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Elektronisk kulventil rostfritt stål 1-1 / 2 tum | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 grader till 149 grader F.1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece19 619 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 Elektronisk kulventil rostfritt stål 2 tum | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 grader till 149 grader F.1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece27 136 kr
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 Elektronisk kulventil rostfritt stål 3 tum | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 grader till 149 grader F.800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader till 450 grader F, omgivande 10 grader till 140 grader F3-Piece57 643 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 Elektronisk kulventil rostfritt stål 3 tum | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 grader till 150 grader F.1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader till 400 grader F, ställdon -15 grader till 140 grader F2-Piece49 858 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Elektronisk kulventil rostfritt stål 1/2 tum | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 238 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Elektronisk kulventil rostfritt stål 3/4 tum | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece11 461 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H Elektronisk kulventil rostfritt stål 1 tum | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader till 150 grader F.1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 191018B Elektronisk kulventil Rostfritt 2 tum
27 280 kr /enhet