DYNAQUIP CONTROLS Pneumatisk manövrerad kulventil med låg bly


Filter
Kulmaterial: Förkromad blyfri mässing , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT , Max. Inloppstryck: 120 psi , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Montera: Direkt , Port: full , Erforderligt tryck: 80 psi , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Förnicklad blyfri mässing , Ventilstruktur: Tvådelad
StilModellBody MaterialDriftRörstorlekTätningsmaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
PHG23ATD01A
Blyfri mässingDubbel agerar1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.7 738 SEK
A
PHG25ATD02A
Blyfri mässingDubbel agerar1"RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.8 965 SEK
A
PHG26ATD02A
Blyfri mässingDubbel agerar1.25 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.10 927 SEK
A
PHG23ATS012A
Blyfri mässingVårens återkomst1 / 2 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.8 397 SEK
A
PHG24ATD01A
Blyfri mässingDubbel agerar3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.8 212 SEK
A
PHG24ATS012A
Blyfri mässingVårens återkomst3 / 4 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.9 467 SEK
A
PHG25ATS024A
Blyfri mässingVårens återkomst1"Viton (R)-10 grader till 195 grader F.10 363 SEK
A
PHG27ATS054A
Mässing med låg blyVårens återkomst1.5 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.16 600 SEK
A
PHG27ATD03A
Mässing med låg blyDubbel agerar1.5 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.13 643 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?