Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP-KONTROLLER PHG23ATD01A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1 / 2in | AG6TYD 46Z612

DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATD01A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelakt 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG6TYD Modell: PHG23ATD01AKorsreferens: 46Z612
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
7 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
BollmaterialFörkromad blyfri mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialRTFE / Viton (R)
SittmaterialPTFE
StammaterialFörnicklad blyfri mässing
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.548
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481809035

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDriftRörstorlekTätningsmaterialTemp. RäckviddPris
DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATD03A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1-1 / 2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AMässing med låg blyDubbel agerar1.5 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.13 643 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATS054A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1-1 / 2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AMässing med låg blyVårens återkomst1.5 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.16 600 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG24ATD01A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 3/4 tum | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01ABlyfri mässingDubbel agerar3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.8 212 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1in | AG6TYF 46Z614 PHG25ATD02ABlyfri mässingDubbel agerar1"RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.8 965 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG26ATD02A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1-1 / 4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02ABlyfri mässingDubbel agerar1.25 "RTFE / Viton (R)14 grader till 140 grader F.10 927 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATS012A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 1 / 2in | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012ABlyfri mässingVårens återkomst1 / 2 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.8 397 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHG24ATS012A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelverkande 3/4 tum | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012ABlyfri mässingVårens återkomst3 / 4 "Viton (R)-10 grader till 195 grader F.9 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATD01A Kulventil Pneumatisk manövrerad dubbelakt 1/2 tum
7 738 kr /enhet