DYNAQUIP CONTROLS Pneumatisk manövrerad kulventil i rostfritt stål


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: manövrerad , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: FNPT , Max. Inloppstryck: 120 psi , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Montera: Direkt , Erforderligt tryck: 80 psi , Sätesmaterial: RTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader F.
StilModellKroppsstilMax. TryckDriftRörstorlekHamnTätningsmaterialVentilstrukturPris (ex moms)
A
PVS28AJD06A
I kö1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar2"fullPTFE / RTFETREDELAD18 225 SEK
A
PVS24AJD01A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3 / 4 "fullPTFE / RTFETREDELAD9 043 SEK
A
PVS2AAJS115A
I kö800 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3"fullPTFE / RTFETREDELAD43 300 SEK
A
PVS25AJS034A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1"fullPTFE / RTFETREDELAD12 352 SEK
A
PVS21AJS024A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 4 "fullPTFE / RTFETREDELAD9 785 SEK
A
PVS22AJD01A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3 / 8 "fullPTFE / RTFETREDELAD8 741 SEK
A
PVS22AJS024A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 8 "fullPTFE / RTFETREDELAD9 785 SEK
A
PVS27AJD05A
I kö1250 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1.5 "fullPTFE / RTFETREDELAD14 658 SEK
A
PVS23AJD01A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1 / 2 "fullPTFE / RTFETREDELAD8 741 SEK
A
PVS27AJS075A
I kö1250 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1.5 "fullPTFE / RTFETREDELAD16 742 SEK
A
PVS23AJS024A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "fullPTFE / RTFETREDELAD9 785 SEK
A
PVS28AJS084A
I kö1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng2"fullPTFE / RTFETREDELAD21 905 SEK
A
PVS24AJS024A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "fullPTFE / RTFETREDELAD10 011 SEK
A
PVS2AAJD09A
I kö800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3"fullPTFE / RTFETREDELAD38 355 SEK
A
PVS25AJD02A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1"fullPTFE / RTFETREDELAD9 785 SEK
A
PVS21AJD01A
I kö1500 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1 / 4 "fullPTFE / RTFETREDELAD8 741 SEK
A
PVS26AJD03A
I kö1250 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1.25 "fullPTFE / RTFETREDELAD10 732 SEK
A
PVS26AJS064A
I kö1250 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1.25 "fullPTFE / RTFETREDELAD14 152 SEK
B
PYSA8AJD08A
Trekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar2"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit33 837 SEK
B
PYSA5AJS074A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit25 538 SEK
B
PYSA5AJD05A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit22 108 SEK
B
PYSA4AJS054A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit11 133 SEK
B
PYSA3AJS044A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit17 539 SEK
B
PYSA4AJD02A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit15 588 SEK
B
PYSA3AJD02A
Trekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit14 352 SEK
B
PYSA8AJS114A
Trekant800 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng2"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit65 094 SEK
B
PYSA7AJD07A
Trekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1.5 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit30 930 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?