Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJD02A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCV 1AWP5

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJD02A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA8ZCV Modell: PVS25AJD02AKorsreferens: 1AWP5
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
9 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck1500 psi CWP, 125 psi ånga
Max. Ångtryck150 psi WSP
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek1"
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / RTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.592
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilMax. TryckDriftRörstorlekHamnTätningsmaterialVentilstrukturPris
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A Kulventil 1/2 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit15 408 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJD02A Kulventil 3/4 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit16 124 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit23 918 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA7AJD07A Kulventil 1 1/2 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07ATrekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1.5 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit33 462 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJD08A Kulventil 2 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08ATrekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar2"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit36 606 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A Kulventil 1/2 tum Npt Fjäderretur | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit18 437 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A Kulventil 3/4 tum Npt fjäderretur | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit12 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJD02A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål
9 785 kr /enhet