Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCG 1AWN2

DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA8ZCG Modell: PYSA5AJD05AKorsreferens: 1AWN2
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
23 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilTrekant
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck1000 psi CWP, 125 psi ånga
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek1"
HamnAvledare L Style
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturEn bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4685
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilMax. TryckDriftRörstorlekHamnTätningsmaterialVentilstrukturPris
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A Kulventil 1/2 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit15 408 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJD02A Kulventil 3/4 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit16 124 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA7AJD07A Kulventil 1 1/2 tum dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07ATrekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar1.5 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit33 462 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA8AJD08A Kulventil 2 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08ATrekant800 psi CWP, 125 psi ångaDubbel agerar2"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit36 606 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJS044A Kulventil 1/2 tum Npt Fjäderretur | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit18 437 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A Kulventil 3/4 tum Npt fjäderretur | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit12 044 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJS074A Kulventil 1 tum Npt fjäderretur rostfritt stål | AA8ZCM 1AWN7 PYSA5AJS074ATrekant1000 psi CWP, 125 psi ångaSpring Return - Misslyckas Stäng1"Avledare L StylePTFE / Viton (R)En bit27 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYSA5AJD05A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande rostfritt stål
23 918 kr /enhet