E JAMES & CO Gummirulle, silikongummi


Filter
Bakgrundstyp: Icke-självhäftande , Färg: Red , Avsluta: Smooth , Material: Silikongummi , Max. Temp.: 400 F , Min. Temp. Betyg: -60 grader F. , Typ: Kommersiell klass , Bredd: 36 "
StilModelldurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
2830-1/8-15
30A100%15ft.550 PSI1 / 8 "20 959 SEK
A
2830-3/16-10
30A100%10ft.550 PSI3 / 16 "20 122 SEK
A
2830-1/16
30A100%100ft.550 PSI1 / 16 "74 867 SEK
A
2830-1/16-25
30A100%25ft.550 PSI1 / 16 "20 314 SEK
A
2830-1/4-10
30A100%10ft.550 PSI1 / 4 "31 498 SEK
A
2840-3/32-15
40A350%15ft.550 PSI3 / 32 "16 122 SEK
A
2840-1/8-15
40A350%15ft.550 PSI1 / 8 "21 114 SEK
A
2840-1/4-10
40A350%10ft.550 PSI1 / 4 "24 334 SEK
A
2840-1/16-25
40A350%25ft.550 PSI1 / 16 "20 314 SEK
A
2850-1/8-15
50A250%15ft.500 psi1 / 8 "19 724 SEK
A
2850-1/2-10
50A250%10ft.500 psi1 / 2 "63 487 SEK
A
2850-1/16-25
50A250%25ft.500 psi1 / 16 "20 314 SEK
A
2850-3/32-15
50A250%15ft.500 psi3 / 32 "16 122 SEK
A
2850-1/8
50A250%51ft.500 psi1 / 8 "70 968 SEK
A
2850-1/16
50A250%100ft.500 psi1 / 16 "78 300 SEK
A
2860-1/8-15
60A200%15ft.500 psi1 / 8 "21 114 SEK
A
2860-1/8
60A200%51ft.500 psi1 / 8 "70 968 SEK
A
2860-1/32
60A200%150ft.500 psi1 / 32 "67 058 SEK
A
2860-1/16
60A200%100ft.500 psi1 / 16 "78 300 SEK
A
2860-3/32-15
60A200%15ft.500 psi3 / 32 "17 710 SEK
A
2860-1/4-10
60A200%10ft.500 psi1 / 4 "24 334 SEK
A
2860-3/16-10
60A200%10ft.500 psi3 / 16 "15 717 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?