E JAMES & CO 2830-1 / 16-25 Gummisilikon 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot | AF2FCH 6RUA6

E JAMES & CO 2830-1/16-25 gummisilikon 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot

Finns i lager
Artikel: AF2FCH Modell: 2830-1/16-25Korsreferens: 6RUA6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgRed
durometer30A
Förlängning100%
FinishSmooth
Längd25ft.
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet550 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4135
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 2830-1/16 Roll Silikon 1/16 x 36 tum 100 fot röd 30a | AC8VZG 3EEP4 2830-1/1630A100%100ft.550 PSI1 / 16 "74 867 kr
E JAMES & CO 2850-1 / 16 Rullsilikon 1/16 x 36 tum 100 fot röd 50a | AC8VZH 3EET2 2850-1/1650A250%100ft.500 psi1 / 16 "78 300 kr
E JAMES & CO 2850-1 / 8 rulle silikon 1/8 x 36 tum bredd 51 fot röd 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1/850A250%51ft.500 psi1 / 8 "70 968 kr
E JAMES & CO 2860-1 / 16 Rulle Silikon 1/16 x 36 tum 100 fot Röd 60a | AC8VZK 3EEU1 2860-1/1660A200%100ft.500 psi1 / 16 "78 300 kr
E JAMES & CO 2860-1 / 32 Rulle Silikon 1/32 x 36 tum 150 fot Röd 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1/3260A200%150ft.500 psi1 / 32 "67 058 kr
E JAMES & CO 2860-1 / 8 Rulle Silikon 1/8 x 36 tum Bredd 51 Fot Röd 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1/860A200%51ft.500 psi1 / 8 "70 968 kr
E JAMES & CO 2830-1/4-10 gummisilikon 1/4 tum Th 36 tum x 10 fot | AF2FCJ 6RUA9 2830-1/4-1030A100%10ft.550 PSI1 / 4 "31 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2830-1/16-25 gummisilikon 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot
20 314 kr /enhet