HUBBELL Parallellutslagsplatser, enstång


Filter
Förstärkare: 150 AC / DC , ampere AC: 150 , Ledarmaterial: Mässing , Passar: UL1691 , Man kvinna: Kvinna-man-man , Material: Termoplastisk elastomer , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Terminalanslutning: Enda stift , Typ: Parallell utslagsplats , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
HBL15PTBK
Svart2 130 SEK
B
HBL15PTBL
Blå2 130 SEK
C
HBL15PTGN
Grön2 130 SEK
D
HBL15PTR
Red2 130 SEK
E
HBL15PTW
White2 130 SEK

Parallellutslagsplatser, enstång

Hubbell enpoliga kontaktdon med parallellkabel har en mässingsledare för tillfällig elektrisk kraftfördelning. Dessa utslagsplatser är NEMA 3R, 4X & 12-klassade och tillverkade av termoplastisk elastomer för splittring och sprickmotstånd. De finns i färgkodade isoleringshylsor (vit / svart / blå / grön / röd) för enkel fasidentifiering. Vi erbjuder också Hubbell enkelpoliga kontakter med en dubbel honkoppling.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?