E JAMES & CO Gummilist, extrem temperatur, 50A


Filter
Färg: Red , Durometer: 50A , Förlängning: 250% , Avsluta: Smooth , Längd: 36 " , Material: Silikongummi , Max. Temp.: 400 F , Min. Temp. Betyg: -60 grader F. , Brottgräns: 500 psi , Bredd: 2"
StilModellBakgrundstypTjocklekPris (ex moms)
A
2850-1 / 32XTAPE
Adhesiv1 / 32 "125 SEK
A
2850-1 / 16XTAPE
Adhesiv1 / 16 "164 SEK
A
2850-3 / 32XTAPE
Adhesiv3 / 32 "221 SEK
A
2850-1 / 8XTAPE
Adhesiv1 / 8 "281 SEK
A
2850-3 / 16XTAPE
Adhesiv3 / 16 "353 SEK
A
2850-1 / 4XTAPE
Adhesiv1 / 4 "424 SEK
A
2850-3 / 8XTAPE
Adhesiv3 / 8 "710 SEK
A
2850-1 / 2XTAPE
Adhesiv1 / 2 "995 SEK
B
2850-1 / 32X
Enkel1 / 32 "60 SEK
B
2850-1 / 16X
Enkel1 / 16 "106 SEK
B
2850-3 / 32X
Enkel3 / 32 "161 SEK
B
2850-1 / 8X
Enkel1 / 8 "277 SEK
B
2850-3 / 16X
Enkel3 / 16 "362 SEK
B
2850-1 / 4X
Enkel1 / 4 "545 SEK
B
2850-3 / 8X
Enkel3 / 8 "699 SEK
B
2850-1 / 2X
Enkel1 / 2 "1 017 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?