Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2850-3 / 16X Gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVH 1MWN2

E JAMES & CO 2850-3/16X gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MVH Modell: 2850-3/16XKorsreferens: 1MWN2
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgRed
durometer50A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2768
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekPris
E JAMES & CO 2850-1/32X gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32XEnkel1 / 32 "60SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 16X Gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16XEnkel1 / 16 "106SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 32X Gummisilikon 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32XEnkel3 / 32 "161SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 8X Gummisilikon 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8XEnkel1 / 8 "277SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 4X Gummisilikon 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4XEnkel1 / 4 "545SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 8X Gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVK 1MWN4 2850-3 / 8XEnkel3 / 8 "699SEK
E JAMES & CO 2850-1/2X gummisilikon 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2XEnkel1 / 2 "1 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/16X gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum
362SEK /enhet