EAGLE Frätande säkerhetsskåp


Filter
Dörröppningshöjd: 17 " , Dörröppningsbredd: 14 1 / 3 " , Monteringstyp: Standard , Sumpkapacitet: 1.7 gal.
StilModellMaterialKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorViktBreddDjupPris (ex moms)
A
CRA6010X
--------35 545 SEK
A
CRA1924X
--------16 777 SEK
A
CRA4510X
--------28 144 SEK
A
CRA32X
--------21 265 SEK
A
CRA3010X
--------24 170 SEK
A
CRA30X
--------26 445 SEK
A
CRA1925X
--------14 644 SEK
A
M24CRA
--------12 042 SEK
A
ADDCRAX
--------19 150 SEK
A
CRA1903X
--------13 407 SEK
A
CRA71X
--------20 323 SEK
A
CRA62X
--------32 235 SEK
A
CRA70X
--------22 606 SEK
A
CRA45X
--------41 232 SEK
A
CRA2310X
--------25 024 SEK
A
CRA1923X
--------21 753 SEK
A
CRA1906X
--------21 010 SEK
A
CRA1905X
--------19 478 SEK
A
CRA1904X
--------11 658 SEK
A
ADDCRA14X
--------21 896 SEK
A
CRA47X
--------25 124 SEK
B
4HPT7
Galvaniserat stål4 gal.Blå11-17.5 "18 "15 099 SEK
C
CRA-P44W
polyeten44 gal.White44178 kg35 "22 "40 011 SEK
RFQ
D
CRA-1903
Stål4 gal.Blå1174 lb.17.5 "18 "19 851 SEK
RFQ
E
LÄGG TILL-CRA14
Stål15 gal.Blå2Frivillig154 kg43 "18 "31 816 SEK
RFQ
F
CRA-1905
Stål16 gal.Blå11154 kg23 "18 "25 144 SEK
RFQ
E
LÄGG TILL CRA
Stål15 gal.Blå2Frivillig144 lb.43 "18 "27 570 SEK
RFQ
G
CRA-1924
Stål12 gal.Blå11128 lb.23 "18 "22 828 SEK
RFQ
F
CRA-1906
Stål16 gal.Blå11152 lb.23 "18 "24 151 SEK
RFQ

Frätande säkerhetsskåp

Eagle OSHA-kompatibla stora säkerhetsskåp är idealiska för att förhindra spill av både brandfarliga och icke brandfarliga syror eller andra frätande vätskor.& Dessa skåp har blå epoxipulverlackerade inre och yttre ytor, inklusive hyllor för att förbättra prestanda mot stänk och hög -täthet polyeten brickor för användning med hyllor och botten av skåpet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?