A B Kapacitet: 90 gal. , Caster Dia.: 3" , Hjulmaterial: termoplast , Hjulstorlek: 3 "x 1 1 / 4" , Hjultyp: (1) Vrid , Djup: 47 " , Rammaterial: Stål , Mätare: 16 ga , Handtag ingår: Ja , Höjd: 39 1 / 2 " , Lastkapacitet: 350 lb. , Material: Stål / polyeten , Mobilitetsalternativ: Manuell , Utanför Dia.: 1" , Totala höjden: 39 1 / 2 " , Total längd: 47 " , Total bredd: 30 1 / 2 " , Hjuldiameter: 12 " , Hjultyp: Gummi , Bredd: 30 1 / 2 "
Akrocart materialhanteringsvagnar, 90 gallon
Akro-Mils medelstarka polyetenvagnar är designade för att göra förflyttning och transport av material lätt inom en anläggning eller mellan platser. De eliminerar lyft-, bär- och handtömningsprocesser vid hantering av hinkar och fat.
Funktioner
- Akro-Mils medelstarka vagnar har polyetenkonstruktion som motstår rost, bucklor, flisning och korrosion.
- De har spärrstänger som sträcker sig runt ramen för extra styrka.
- Dessa vagnar är utrustade med två stora hjul och ett svängbart hjul för enkel manövrering i trånga utrymmen.
- Deras breda mun och låga profil gör det lätt att ladda.
- De har stålramar för att tåla belastningar upp till 350 lb.