EAGLE Plattform för behållning av trummor


Filter
Höjd: 6.5 " , Material: polyeten
StilModellFärgLängdLastkapacitetSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A
1633BD
Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 478 SEK
B
1688BD
Svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 791 SEK
RFQ
C
1686BD
Svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "10 133 SEK
RFQ
D
1686B
Svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 380 SEK
RFQ
E
1647BD
Svart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 798 SEK
RFQ
F
1632B
Svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 018 SEK
G
1633B
Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 416 SEK
H
1688B
Svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "14 981 SEK
RFQ
I
1635B
Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "7 021 SEK
J
1632BD
Svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 049 SEK
K
1647B
Svart103.5 "8000 lb.60.5 gal.26.25 "7 954 SEK
RFQ
L
1647D
Gul / svart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 798 SEK
RFQ
M
1633D
Gul / svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 656 SEK
N
1635
Gul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "7 072 SEK
O
1632D
Gul / svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 772 SEK
P
1635BD
Gul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 243 SEK
Q
1635D
Gul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 957 SEK
R
1688D
Gul / svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "15 329 SEK
RFQ
S
1686D
Gul / svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "10 118 SEK
RFQ
T
1633
Gul / svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "3 230 SEK

Plattform för behållning av trummor

Plattformar för förvaring av utsläpp av örntrummor används för att hålla trummor och farliga behållare för gaffeltruck eller stationering. Dessa kraftiga trumplattformar har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion och säkerställer hög korrosionsbeständighet. Dessa trumspillplattformar har också en låg profildesign för smidig lastning och lossning och består av ett svart/gulfärgat, patenterat och avtagbart HDPE-galler för enkel rengöring. Med en maximal spillkapacitet på 120 gallon kan dessa Eagle-plattformar också hantera laster upp till 10000 26 lb. Välj från ett brett utbud av trumplattformar tillgängliga i längder mellan 103.5 och XNUMX tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?