EAGLE Skyddande parkeringsstopp


Filter
Höjd: 4" , Längd: 72 " , Lastkapacitet: 10000 lb. , Material: polyeten , Antal hål: 3 , Vikt: 15 kg
StilModellFärgBreddPris (ex moms)
A
1790 BLACK
Svart / Gul8"1 644 SEK
RFQ
B
1790B
Blå8ft.1 420 SEK
C
1790G
Grå8ft.1 420 SEK
D
1790Y
Gul8ft.1 420 SEK

Skyddande parkeringsstopp

Eagle parkeringshållplatser är utformade för att stoppa bilar i deras spår; idealisk för parkering. Dessa skyddsstopp har en hållbar design av polyeten med hög densitet för att motstå väder, kemikalier, UV-strålar och upprepade övergrepp från bilar och lastbilar. De kan enkelt passa in på en parkeringsplats eftersom de är 72 tum långa och 8 tum breda. Parkeringshållplatser från Eagle levereras dessutom med ett ankarsats för enkel byte och installation. Välj från ett brett utbud av parkeringshållplatser i gult, blått, grått och svart& färger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?