EATON 190627-serien hanrör


Eaton 190627-serien återanvändbara hydraulslangkopplingar överför hydraulvätska, oljor, luft och bensin genom ett rörsystem.

Filter
Finish: Mässing, Trivalent kromzink , Monteringsmaterial: Mässing / stål , passform: Rakt
StilModellStreckstorlekSlangLängdTypPris (ex moms)
A
38-190627-2-4
23 / 16 "1.35 "Återanvändbart manrör, PTFE361 SEK
A
38-190627-4-5
41 / 4 "1.58 "Återanvändbart manrör, PTFE520 SEK
A
38-190627-4-6
45 / 16 "1.66 "Återanvändbar, PTFE441 SEK
A
38-190627-6-6
65 / 16 "1.66 "Återanvändbart manrör, PTFE473 SEK
A
38-190627-6-8
613 / 32 "1.79 "Återanvändbart manrör, PTFE559 SEK
A
38-190627-8-10
81 / 2 "2.13 "Återanvändbart manrör, PTFE723 SEK
A
38-190627-12-12
125 / 8 "2.26 "Återanvändbart manrör, PTFE713 SEK

Funktioner

  • De har mässing och stålkonstruktion som ger utmärkt hållbarhet och slitage- och korrosionsbeständighet. Dessa rör är lämpliga för applikationer med lågt till medeltryck.
  • De har NPTF (National Pipe Taper Fuel) gängkonfiguration för att ge en torr gängtätning och är kompatibla med slangserierna 2807, FC465 och S-TW.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Är dessa slangkopplingar korrosionsbeständiga?

Ja, Aeroquip 190627-seriens slangkopplingar hanrör har en trivalent kromatzinkbeläggning som ger utmärkt korrosionsbeständighet och förlänger livslängden för dessa delar.

Vad är raka beslag?

De raka kopplingarna gör installationen enklare och ger minimal påfrestning på slangen från vridning samtidigt som behovet av orientering elimineras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?