Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 38-190627-12-12 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYN 10C298

EATON 38-190627-12-12 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AA2AYN Modell: 38-190627-12-12Korsreferens: 10C298
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
713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek12
FinishMässing, Trivalent kromzink
MonteringsmaterialMässing / stål
MonteringstypRakt
Slang5 / 8 "
Längd2.26 "
Tråd NPT3 / 4-14
TypÅteranvändbart manrör, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1598
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlangLängdTypPris
EATON 38-190627-2-4 Hydraulslangkoppling | AA2AYP 10C299 38-190627-2-423 / 16 "1.35 "Återanvändbart manrör, PTFE361SEK
EATON 38-190627-4-5 Hydraulslangkoppling | AA2AYR 10C302 38-190627-4-541 / 4 "1.58 "Återanvändbart manrör, PTFE520SEK
EATON 38-190627-6-6 Hydraulslangkoppling | AA2AYT 10C303 38-190627-6-665 / 16 "1.66 "Återanvändbart manrör, PTFE473SEK
EATON 38-190627-6-8 Hydraulslangkoppling | AA2AYU 10C304 38-190627-6-8613 / 32 "1.79 "Återanvändbart manrör, PTFE559SEK
EATON 38-190627-8-10 Hydraulslangkoppling | AA2AYV 10C305 38-190627-8-1081 / 2 "2.13 "Återanvändbart manrör, PTFE723SEK
EATON 38-190627-4-6 Hydraulslangmontering rak 5/16 | AA2BAV 10C351 38-190627-4-645 / 16 "1.66 "Återanvändbar, PTFE441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 38-190627-12-12 Hydraulisk slangkoppling
713SEK /enhet