EATON 1A-serien hona JIC/SAE krimpslangkopplingar


Eaton 1A-serien JIC/SAE krimpslangkopplingar för honor används i olika hydrauliska applikationer, inklusive anläggningsutrustning, jordbruksmaskiner och industrimaskiner. De tillhandahåller en pålitlig och lättinstallerad lösning för anslutning av hydraulslangar till hydraulsystemkomponenter, s...såsom pumpar, ventiler och cylindrar.Läs mer

Filter
Kopplingstyp: krus , passform: Rakt , Trådtyp: Kvinnlig JIC
StilModellTypStreckstorlekFinishMonteringsmaterialSlangInuti Dia.LängdTråd storlekPris (ex moms)
A
1AA12FJ16
-16Zink, trivalent kromatKolstål-1"3.151-1 / 16 "-12706 SEK
A
1AA3FJ4
-4Zink, trivalent kromatKolstål-1 / 4 "1.943/8 "-241 106 SEK
A
1AA8FJ10
-10Zink, trivalent kromatKolstål-5 / 8 "2.65 "3/4 "-16727 SEK
A
1AA5FJ6
-6Zink, trivalent kromatKolstål-3 / 8 "2.241/2 "-20535 SEK
B
1AA20FJ16
-16Zink, trivalent kromatKolstål-1"3.171-5 / 8 "-121 056 SEK
A
1AA10FJ12
-12Zink, trivalent kromatKolstål-3 / 4 "2.817/8 "-14497 SEK
C
1AA14FJ12
-12Zink, trivalent kromatKolstål-3 / 4 "2.841-3 / 16 "-12607 SEK
C
1AA5FJ4
Crimp, kvinnlig JIC-5ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-1.98 "-184 SEK
A
1AA6FJ4
Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-2.03 "-146 SEK
C
1AA16FJ16
Crimp, kvinnlig JIC-16ROHS Trivalent kromzinkStål1"-3.29 "-515 SEK
C
1AA12FJ8
Crimp, kvinnlig JIC-12ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.73 "-421 SEK
C
1AA10FJ8
Crimp, kvinnlig JIC-10ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.64 "-231 SEK
A
1AA6FJ8
Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.28 "-411 SEK
A
1AA4FJ6
Crimp, kvinnlig JIC-4ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.19 "-209 SEK
A
1AA6FJ6
Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.28 "-175 SEK
C
1AA12FJ12
Crimp, kvinnlig JIC-12ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 4 "-2.84 "-338 SEK
C
1AA16FJ12
Crimp, kvinnlig JIC-16ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 4 "-2.91 "-545 SEK
C
1AA12FJ10
Crimp, kvinnlig JIC12Zink, trevärt kromat (krom-6 gratis)Kolstål5 / 8 "-2.72 "-409 SEK
A
1AA8FJ8
Crimp, kvinnlig JIC-8ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 2 "-2.63 "-201 SEK
C
1AA8FJ6
Crimp, kvinnlig JIC-8ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.31 "-173 SEK
C
1AA4FJ4
Crimp, kvinnlig JIC-4ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-2"-134 SEK
D
1AA24FJ24
Crimp, kvinnlig JIC-svivel24Trivalent kromzinkStål1-1 / 2 "-3.9 "-2 073 SEK
D
1AA32FJ32
Crimp, kvinnlig JIC-svivel32Trivalent kromzinkStål2"-4.34 "-2 747 SEK
C
1AA10FJ10
Crimp, kvinnlig JIC-svivel10Trivalent kromzinkStål5 / 8 "-2.77 "-461 SEK

Funktioner

  • De har stålkonstruktion och trivalent kromzink/zink trivalent kromatfinish för strukturell styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa slangkopplingar erbjuder vridrörelse för rotation av slangen efter installation.
  • De har dessutom en JIC-anslutning i ena änden och en crimp-anslutning i den andra änden.
  • Dessa beslag finns i längderna 1.94 till 4.34 tum och har en rak passform för en säker anslutning.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vad är en JIC/SAE-tråd?

De används i hydrauliska kopplingar som överensstämmer med de standarder som fastställts av Joint Industry Council (JIC) och Society of Automotive Engineers (SAE). Dessa gängor ger en pålitlig och läckagefri koppling mellan hydrauliska komponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?