Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQX 4VUD8

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD9YQX Modell: 1AA10FJ8Korsreferens: 4VUD8

Få det Maj 14, Tisdag
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-10
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang1 / 2 "
JIC-tråd (in.)7 / 8-14
Längd2.64 "
Gängvinkel (Deg.)37
TypCrimp, kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypStreckstorlekFinishMonteringsmaterialSlangInuti Dia.LängdTråd storlekPris
EATON 1AA24FJ24 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYK 10C295 1AA24FJ24Crimp, kvinnlig JIC-svivel24Trivalent kromzinkStål1-1 / 2 "-3.9 "-2 073 kr
EATON 1AA32FJ32 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYL 10C296 1AA32FJ32Crimp, kvinnlig JIC-svivel32Trivalent kromzinkStål2"-4.34 "-2 747 kr
EATON 1AA10FJ10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBR 10C371 1AA10FJ10Crimp, kvinnlig JIC-svivel10Trivalent kromzinkStål5 / 8 "-2.77 "-461SEK
EATON 1AA4FJ4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQN 4VUC9 1AA4FJ4Crimp, kvinnlig JIC-4ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-2"-134SEK
EATON 1AA4FJ6 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQP 4VUD1 1AA4FJ6Crimp, kvinnlig JIC-4ROHS Trivalent kromzinkStål3 / 8 "-2.19 "-209SEK
EATON 1AA5FJ4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YQQ 4VUD2 1AA5FJ4Crimp, kvinnlig JIC-5ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-1.98 "-184SEK
EATON 1AA6FJ4 Hydraulslangkoppling | AD9YQR 4VUD3 1AA6FJ4Crimp, kvinnlig JIC-6ROHS Trivalent kromzinkStål1 / 4 "-2.03 "-146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA10FJ8 Hydraulisk slangkoppling
231SEK /enhet