EATON Dammskydd och dammproppar i 5100-serien


Eaton 5100-seriens dammkåpor och dammpluggar används i hydrauliska och pneumatiska applikationer för att skydda de öppna ändarna av hydrauliska och pneumatiska ledningar från kontaminering orsakad av smuts, damm och skräp.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
5100-S7-12
347 SEK
A
5100-S7-16
427 SEK
A
5100-S7-20
656 SEK
B
5100-S9-12
394 SEK
B
5100-S9-16
452 SEK
B
5100-S9-20
641 SEK

Funktioner

  • De har en rörformad ventilkonstruktion för att förhindra vätskeförlust under frånkoppling och minska risker.
  • Dessa dammkåpor och pluggar har en stålfläns att montera på ett skott för enkel åtkomst.
  • De kommer med låg luftinneslutning under anslutning för förbättrad prestanda.
  • Dessa dammlock och pluggar har en kropp av mässing eller kolstål med trivalenta zinkpläterade ventilkomponenter.
  • De erbjuder Buna-N-tätningar för läckagesäker applicering och förhindrar kontaminering.

Vanliga frågor

Vilket bränsle är kompatibelt med dessa dammlock och dammproppar?

Hydraulolja.

Hur underhåller man dammskydd och dammproppar i Eaton 5100-serien?

  • Inspektera regelbundet dammskydden och dammpluggarna för tecken på slitage, skador eller deformation.
  • Byt ut skadade eller utslitna lock eller pluggar omedelbart.
  • Rengör dem före och efter varje användning för att ta bort smuts eller skräp som kan ha samlats på dem.
  • Smörj dessa dammlock och dammproppar med en lätt olja eller silikonsmörjmedel för att förhindra att de fastnar eller blir svåra att ta bort.
  • Förvara dessa enheter på en ren och torr plats när de inte används.
  • Förvara dem inte i fuktiga eller fuktiga miljöer, eftersom det kan orsaka rost eller korrosion.
  • Använd korrekt hanteringsteknik när du installerar och tar bort dammskydd och dammproppar.
  • Använd inte överdriven kraft och se till att de riktas in ordentligt med den passande kopplingen för att förhindra skador på locket eller pluggen.

Hur installerar och tar jag bort Eaton 5100-seriens dammskydd och dammproppar?

  • Rikta in dem med den passande kopplingen.
  • Tryck eller vrid dem på plats.
  • Dra eller vrid av dem för att ta bort dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?