EATON 70423-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton 70423-serien med öppna kolvpumpar är idealiska för betongutrustning, sopbilar, grävlastare, hjullastare, vakuumbilar, borriggar och teleskoplastare. Dessa kolvpumpar driver hydraulcylindrar och motorer i mobila bygg- och lantbruksmaskiner för snabbupplösning...ponse- och återhämtningstider i den öppna kolven. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
70423-LBF
53 078 SEK
RFQ
B
70423-RBM
55 121 SEK
RFQ
B
70423-LBD
54 323 SEK
RFQ
C
70423-LBE
56 366 SEK
RFQ
D
70423-LBG
55 121 SEK
RFQ
A
70423-RBS
53 078 SEK
RFQ
E
70423-LBA
55 121 SEK
RFQ
E
70423-LBB
54 323 SEK
RFQ
F
70423-RBT
55 121 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • När utloppstrycket träffar kompensatorinställningen växlar en kompensatorspole mot fjäderkraften för att tillåta pumpens utloppstryck att nå den inre servokolven.
  • Minskad kolvrörelse i den roterande gruppen och minskade flödeshastigheter vid pumputgången är resultatet av servokolvens ytarea och tryck som trycker på vickplattan.
  • Medan systemtrycket faller under kompensatorns inställning gör fjäderkraften att kompensatorn kan rulla tillbaka i motsatt riktning.
  • Sedan, genom oljan i kolvkammaren, återför en dräneringsledning olja från servokolvkammaren till tanken.
  • Genom att reducera servokolvens kraft, tvingar förspänningsfjädern tillbaka spolplattan på slaget med full vinkel och flöde.
  • Pumpen tillhandahåller sedan det nödvändiga flödet för att upprätthålla kompensatortrycket och hålla det vid ett konstant värde.

Funktioner

  • De har ett kompakt aluminiumhölje som motstår korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa pumpar uppfyller ISO Cleanliness Code 18/13 för att förhindra kontaminering.
  • De är utrustade med bakplåtar med sido- och bakportar och har en maximal nominell hastighet på 3000 RPM.
  • De kommer med en kamplatta för att fördela oljeflödet i svåråtkomliga områden.
  • Dessa kolvpumpar har 2 SAE-monteringsflänsar för att motstå högt tryck.
  • De är utrustade med en tryckkompensatorspole för att upprätthålla ett konstant flöde.

Standarder och godkännanden

  • SAE

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för Eaton 70423-seriens kolvpumpar med öppen krets?

Dessa pumpar kan köras vid temperaturer från -29 till 107 grader C.

Vilka är installationskraven för dessa Eaton 70423 serie kolvpumpar med öppen krets?

  • Installera kolvpumparna så att höljets dränering säkerställer en oljenivå vid/över enhetens mittlinje.
  • Oljenivån ska vara vid mittlinjen eller över innan kolvpumpen startas.
  • Se till att höljets dräneringsledning är tillräckligt stor för att begränsa höljestrycket till 2 bar.
  • Det kombinerade vridmomentet som behövs för att vrida två eller flera pumpar bör inte överstiga vridmomentvärdet för axeln i dessa kolvpumpar.

Vilka är de kontinuerliga nominella och maximala intermittenta tryckvärdena för dessa pumpar?

Eaton 70423-serien med öppen kretskolvpumpar har ett kontinuerligt märktryck på 210 bar och maximalt intermittent tryck på 265 bar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?