WESCO Lastbilar med tunga skyffelnosar


Filter
Färg: Red , Typ av handtag: Kontinuerlig , Lastkapacitet: 900 lb. , Totala höjden: 53 " , Total bredd: 20.5 "
StilModellTotal längdHjulmaterialPris (ex moms)
A
210064
22 "Moldon gummi4 886 SEK
B
210066
25.5 "Pneumatisk6 701 SEK

Lastbilar med tunga skyffelnosar

Wescos skyffeltruckar har Schedule 40 tunga rörramar för att transportera laster upp till 900 lb och en kontinuerlig handtagsdesign för enkelt grepp. De är integrerade med hjulskydd och pågjutna gummi-/lufthjul för enkel manövrerbarhet. Dessa enheter är dessutom utrustade med en avsmalnande nosplatta för enkel lastlyftning och finns i längder mellan 22 och 24 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?