SHURTAPE HVAC-tejp


Filter
Diameter: 1.89 " , Form: Kontinuerlig rulle , Bredd: 48mm
StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivFärgLängdMaterialPrestanda Temp.DraghållfasthetPris (ex moms)
A
DC 181
2.8 mil.38 oz / tumAkrylSilvermetalliskt / svart tryckNer till 110mMetalliserad polypropen-10 grader till 210 grader F.30 pund / tum377 SEK
B
DC 181
2.8 mil.38 oz / tumAkrylSvart / vitt tryckNer till 110mpolypropylen-10 grader till 210 grader F.30 pund / tum353 SEK
C
LS 300
2.85 mil.35 oz / tumAkrylSvart / vitt tryckNer till 55mGjuten propylenfilm-35 grader till 210 grader F.37 pund / tum184 SEK
D
PC 858 CA
13.5 mil.70 oz / tumNaturgummi / syntetisk gummiblandningSilver Metallic / BlackPrintNer till 55mVattentät metalliserad polyeten50 grader till 212 grader F.27 pund / tum-
RFQ

HVAC-tejp

Shurtape HVAC-tejp är utformad i enlighet med UL 181A-P / B-FX-standarderna och har ett aggressivt akryllim som är lämpligt för anslutning och tätning av sömmar på fogar, anslutningar och glasfiberkanaler. Dessa band bildar lufttäta bindningar inom ett temperaturintervall från -20 till 260 grader F och ger förbättrad stabilitet vid extrema temperaturvariationer. De finns i 55 m och 110 m längd alternativ Raptor Supplies.
Vi erbjuder också Shurtape gaffers band med en extra matt yta som förhindrar ljusreflektion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?