EATON Kontrollenheter i 9000X-serien


Eaton 9000X-seriens styrenheter består av ett styrkort med en mikroprocessor och skräddarsydd mjukvara för att styra motortillämpningar som uppmätta signaler, parametervärdesinställningar och andra kommandon från styr-I/O-blocket och styrmodulen.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
CPBS0000000000
118 040 SEK
RFQ
A
CSBS0000000000
58 631 SEK
RFQ
A
CSBH0000000000
52 710 SEK
RFQ

Funktioner

  • Den fabriksinstallerade styrkortskonfigurationen i 9000X-serien består av ett A9 I/O-kort och ett A2-reläutgångskort (installerat i kortplatser A och B).
  • Kortet är designat för att tillhandahålla standard analoga och digitala ingångar/utgångar, fältbusskapacitet och applikationsspecifik hårdvara.
  • Dessa styrenheter rymmer upp till fem tillvalskort som ansluts till de fem kortplatserna (A till E) på styrkortet för att anpassa frekvensomriktaren för den applikation som krävs.
  • De fungerar med hjälp av en kontrollknappsats som länkar samman användaren och SPX9000-enheten. Med hjälp av knappsatsen kan användaren ställa in parametervärden, läsa statusinformation och utfärda kontrollkommandon.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur installerar man ett tillvalskort på en styrenhet?

  • Ta bort elledningen och kontrollera strömmen från 9000X-seriens frekvensomriktare för att förhindra risken för kortskada.
  • Installera tillvalskortet i rätt kortplats på styrkortet.
  • För att installera/ta bort kortet, håll det i ett horisontellt rakt läge för att undvika att vrida kontaktstiften.
  • Se till att brädan passar tätt i metallklämman och plastspåret. Om inte, kontrollera att rätt kortplats används för installationen av kortet.
  • Kontrollera bygelinställningarna på kortet och stäng kontrollenhetens lock.

Vilken funktion har SVX-seriens frekvensomriktare?

Eaton SVX-seriens frekvensomriktare erbjuder sensorlös vektorkontrollteknik i kombination med en adaptiv motordesign och förbättrade ASIC-kretsfunktioner. Denna teknologi möjliggör konstant hastighetsfel, snabb vridmomentstegringstid, hög immunitet mot resonansvibrationer och högt startmoment och hög ström.

Vad är fördelen med att använda SPX-frekvensomriktare?

Eaton SPX frekvensomriktare är idealiska för applikationer som kräver tillförlitlighet, hög dynamisk respons, precision och kraft. Deras robusta design inkluderar funktioner integrerade drosslar och EMC-filter, som ger effektivt skydd mot störningar från nätet. De används i lyftutrustning och transportmedel (kranar, vinschar, hissar/hissar), kompressorer & oljepumpar, flishuggar, krossar, blandare och tunnelborrmaskiner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?