A B Larmtyp: Lågtryckslarmvissla , Case Material: polykarbonat , Packningsmaterial: Gummi , Höjd: 13 " , Inkluderar: Tryckmätare, övertrycksventil, grenrör och hölje , Max. Luftflöde: 80 CFM @ 110 psi , Max. Luftflöde @ tryck: 80 CFM @ 110 psi , Max. Luftslangstorlek: 300 ft. , Max. Utloppstryck: 125 psi , Min. Slang ID: 1 / 2 " , Antal utloppsgrenrör: 4 , Antal uttag: 1 , Tryckområde: 0 till 160 psi , Tryckregulator: 0 till 125 psi , Regulatortryckintervall: 0 till 125 psi , Regulatortyp: Justerbar , Övertrycksventiltryck: 125 psi , Ventiltryck: 125 psi