EATON Konverteringssatser i 9000X-serien


Eaton 9000X-seriens konverteringssatser konverterar en Cutler-Hammer 9000X frekvensomformare från en NEMA typ 1 till en NEMA typ 12 kapsling när den används i omgivande förhållanden som innehåller fukt eller damm.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
OPTN12FR4
4 818 SEK
B
OPTN12FR6
12 939 SEK
A
OPTN12FR5
7 742 SEK
C
OPTN12FR5-V2
12 644 SEK
RFQ

Funktioner

  • NEMA 12-höljet erbjuder skydd mot damm och milda strålar från alla håll för att förhindra att kritisk utrustning skadas.
  • Satsen består av en NEMA 12-kapsling, avtagbar ledningsplatta, kabelkåpa med extra fläkt, jordanslutningar, skruvar i storlekarna M4 x 8, M4 x 10 och M4 x 16, varningsetikett och klämmor för kontrollkabelinföring.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur installerar man NEMA 12-hölje i ram 4?

  • Lossa fläkten försiktigt genom att trycka in kontakten på sidan.
  • Sätt i plastförseglingen och sätt tillbaka fläkten, se till att anslutningsklämman passar korrekt.
  • Ta bort locket till kontrollen och jordningsstället.
  • Stäng kabelgenomföringen med jordklackarna.
  • Fäst kabelskyddet med fläkt #2.
  • Anslut den röda och svarta ledningen till sina respektive terminaler och sätt tillbaka jordningsstället med kabelklämmor monterade med (M4 x 16) skruvar bredvid fläkt #2.
  • Installera sedan NEMA 12-kanalplattan på basen av frekvensomriktaren.
  • Skruva fast höljet med den medföljande uppsättningen skruvar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?