GARLAND MFG Hammare av råhud med delat huvud


Garland Mfg hammare med delat huvud tillåter snabba byten av ytor och handtag, vilket minskar stilleståndstiden. Den har ett gjutjärnshuvud med två insexskruvar för att jämnt fördela klämbelastningen, vilket förbättrar handtaget och ansiktshållningen.

Filter
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdStorlekPris (ex moms)
A
31002
1.5 "4.5 "2"1 520 SEK
B
33002
1.5 "4.5 "2"1 783 SEK
C
35002
1.5 "3"2"1 087 SEK
D
36002
1.5 "4.5 "2"2 509 SEK
E
34002
1.5 "4.5 "2"1 503 SEK
A
31001
1.25 "3.875 "1"1 421 SEK
E
34001
1.25 "3.875 "1"1 461 SEK
D
36001
1.25 "3.875 "1"2 404 SEK
C
35001
1.25 "2.625 "1"1 072 SEK
B
33001
1.25 "3.875 "1"1 695 SEK
C
35003
1.75 "3.25 "3"1 227 SEK
E
34003
1.75 "4.75 "3"1 829 SEK
B
33003
1.75 "4.75 "3"2 172 SEK
A
31003
1.75 "4.75 "3"1 827 SEK
F
36003
1.75 "4.75 "3"3 790 SEK
E
34004
2"5.375 "4mm2 080 SEK
A
31004
2"5.375 "4mm2 088 SEK
C
35004
2"3.75 "4mm1 363 SEK
B
33004
2"5.375 "4mm2 732 SEK
D
36004
2"5.375 "4mm4 715 SEK
B
33005
2.75 "5.75 "5"3 937 SEK
C
35005
2.75 "4"5"1 927 SEK
E
34005
2.75 "5.75 "5"3 184 SEK
A
31005
2.75 "5.75 "5"3 155 SEK
D
36005
2.75 "5.75 "5"6 847 SEK

Hammare av råhud med delat huvud

Split-head hammare från Garland Manufacturing är idealisk för att driva naglar eller forma föremål i formrörelse / positionering, reparation av elmotorer och reparation av propeller. Denna multifunktionshammare levereras med lätt utbytbara råhud-, koppar-, uretan-, nylon- och Gar-Dur-plastytor för att erbjuda maximal mångsidighet och minska stilleståndstiden för bearbetning. Designad enligt ISO- och OSHA-standarderna, den har ett massivt hickory-trähandtag för bättre kontroll och en rullstift som förbinder det slående huvudet med handtaget för extra hållkraft. Garland split-head hammer finns i olika huvudlängder, ansiktsdiametrar och storlekar.

Funktioner

  • Hammare med delat huvud från Garland Manufacturing är idealiska för att slå spikar eller forma föremål i applikationer för flyttning/positionering, reparation av elmotorer och propellerreparationer.
  • Dessa universalhammare levereras med lätt utbytbara ytor av råhud, koppar, uretan, nylon och Gar-Dur-plast för att erbjuda maximal mångsidighet och minska bearbetningsstopp.
  • De är designade enligt ISO- och OSHA-standarder och har ett massivt hickoryträhandtag för bättre kontroll och en kavel som förbinder slaghuvudet med handtaget för extra hållkraft.

Vanliga frågor

Vad passar en läderhammare till?

En läderhammare är en typ av slagverktyg som används vid läderbearbetning. Den applicerar fokuserad kraft på ett föremål, vanligtvis ett metallverktyg som används för att stämpla, markera eller skära lädret som bearbetas. Den finns i en mängd olika storlekar, design och material.

Vad menar vi med att hyvla?

Hyvling är en metod som används för att forma plåt. Hyvling är en metod för att böja och forma tunna metallplåtar. För att ta bort skavanker och skapa rätt kurva, knackas metallen med en specialiserad hyvelhammare medan den stöds av en rundad påle.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?