EATON A200-serien NEMA Motor Control Fältmonteringssatser


Eaton A200-seriens NEMA motorkontrollfältmonteringssatser är idealiska för montering av individuella kontrollkomponenter som motorstartare och överbelastningsreläer från A200-seriens NEMA motorkontrollcenter (MCC) direkt på fältet istället för att installera dem inuti MCC-höljet. Dessa fältmonteringssatser är användbara på platser som inte är lättillgängliga eller som har ett begränsat utrymme....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
B1A
4 530 SEK
RFQ
A
B1B
4 530 SEK
RFQ

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Var kan dessa fältmonteringssatser användas?

Dessa Eaton A200-serien NEMA motorkontrollfältmonteringssatser kan användas med A200-serien NEMA motorkontrollcenter (MCC).

Behöver användare specialverktyg för att installera dessa fältmonteringssatser?

Användare behöver bara grundläggande handverktyg som en skruvmejsel eller skiftnyckel för att installera Eaton A200-serien NEMA motorkontrollfältmonteringssatser. De kommer med monteringshårdvara och instruktioner för enkel och snabb installation.

Kan dessa Eaton A200-serien NEMA-monteringssatser för motorstyrning installeras utomhus?

Dessa fältmonteringssatser är generellt utformade för inomhusbruk. Användare bör kontrollera instruktionerna för information om driftsförhållanden och installationskrav.

Hur kopplar man styrkomponenterna i dessa fältmonteringssatser?

Användare bör följa kopplingsschemat i MCC:s dokumentation för att koppla styrkomponenterna till fältmonteringssatser.

Vilka kontakter finns tillgängliga i dessa Eaton A200-seriens NEMA motorkontrollfältmonteringssatser?

1 NC (normalt stängd) eller 1 NO (normalt öppen) hjälpkontakt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?