EATON AZ-serien IEC effektbrytare


Dvärgbrytare i Eaton AZ-serien skyddar byggnader, system och industriella applikationer mot överbelastning och kortslutning. Dessa MCB har hög brottkapacitet och lång mekanisk och elektrisk livslängd. De har dessutom en kompakt och modulär design för enkel installation och underhåll...ance och kommer med IP20 / 40 kapslingsklasser för att tillåta olika nivåer av skydd mot intrång av fasta föremål och vattendroppar. Dessa IEC-brytare finns i C- och D-typ utlösningsmekanismer som kan justeras efter specifika applikationsbehov.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
AZ-3-D50
78 469 SEK
RFQ
A
AZ-3-D100
90 312 SEK
RFQ
B
AZ-2-C80
34 505 SEK
RFQ
C
AZ-4-C80
66 072 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Funktionen hos dessa dvärgbrytare är baserad på den termisk-magnetiska principen, där två huvudelement (termiska och magnetiska) samverkar för att detektera överströmmar och lösa ut.
  • När brytaren löser ut öppnas huvudkontakterna och kopplar bort kretsen för att undvika skador.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett termiskt och ett magnetiskt element?

  • Det termiska elementet är utformat för att reagera på överströmmar i konstant tillstånd och representeras av en "C-kurva" på grafen. Elementet kommer att värmas upp när strömmen ökar. Eftersom strömmen överstiger den nominella temperaturen kommer elementet att få brytaren att lösa ut.
  • Det magnetiska elementet reagerar på hög startström och representeras av en "D-kurva". Det magnetiska elementet genererar en kraft när strömmen ökar och gör att brytaren löser ut när strömmen når en viss nivå.

Hur återställer jag min strömbrytare efter att den har löst ut?

Användare kan återställa denna brytare genom att trycka på knappen eller vrida handtaget till "ON"-läget för att starta strömflödet i kretsen.

Vad menas med C-kurvan på en graf?

En C-kurva definieras som förhållandet mellan strömmen som flyter genom brytaren och den tid det tar för brytaren att lösa ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?